※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 小型旋盤用
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-STCL-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ホルダー
A19/20 -QR12
注文コード
53305764
品番
QR12G-STCL18-CHP
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
ホルダー
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
記号
【マスターインサート】TCP18R-100-010
最大切削幅(mm)
3.18
勝手
L
首下長(mm)
19.5
ホルダー
A19/20 -QR12
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
【供給プロパティ】TRUE
本体幅(mm)
8
機能幅(mm)
13.5
寸法CWN(mm)
0.33