※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 小型旋盤用
高圧クーラント対応、専用丸シャンク A-QR12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
【LFASSY】90【ヘッド】QR12D/G...
注文コード
53305816
品番
A19G-QR12
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【LFASSY】90【ヘッド】QR12D/G...
切刃長さ(mm)
70
シャンク高さ(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
【供給プロパティ】TRUE
接続径(Φmm)
【機械側】19.05