ZERO 1 ドロップバー (31.7)ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53308563 品番 333630008
参考基準価格(税別)¥5,727 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

上ハンドルから下ハンドルへ素早い握り替えが行いやすいRHM(Rapid Hand Movement)設計。リーズナブルなモデルです。
zero シリーズのハンドルバーとカラーや仕上げの相性が良いステムやシートポストもございます。セットでのお勧めがクロージングへの近道です。

質量(g)304(420mm) 材質6061アルミ合金 ドロップ寸法(mm)130 リーチ寸法(mm)75 ブラックオンブラック ハンドル幅(mm)440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする