ALIANTE R1(17〜) カーボンレールforブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53310959 品番 331200002
参考基準価格(税別)¥26,910 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ALIANTEシリーズは柔軟性の低いライダー(スパインコンセプト:ブル)のパフォーマンスを最高に引き出すサドルです。
シェル全体で荷重を分散して支える『ツインフレックス』構造を採用しました。
充分なパッド量で軽量ながらさらに快適に仕上がりました。

材質シェル:インジェクテッドコンポジットカーボン、ウイングフレックス 寸法(mm)275×152 質量(g)180 材質(カバー)マイクロテックス レール(mm)7×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする