ALIANTE 00 カーボンレール forブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53310995 品番317660002
参考基準価格(税別)¥39,273 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

快適性、機能性、スタイルに軽さをも突き詰めたハイエンドモデル
フィジークサドルレンジの最高峰となる”00”シリーズ。
「軽量サドル」には、耐久性、実用性に目をつむらざるを得ないものも多い中、00シリーズはプロツアー選手がシーズンを通して使用できる耐久性と、選手に求められる機能性、快適性のすべてをハイレベルで満たす超軽量サドルです。
ICSクリップシステム非対応

材質シェル:カーボンダブルシェル、ウイングフレックス 、レール:メビウスカーボン 質量(g)165 材質(カバー)マイクロテックス レール(mm)7×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする