ARIONE R3(17〜) kiumレール for スネーク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53311038 品番 331160001
参考基準価格(税別)¥23,636 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ARIONEシリーズは柔軟性の高いライダー(スパインコンセプト:スネーク)のパフォーマンスを最高に引き出すサドルです。
カーボンコンポジットシェルを採用、さらなる軽量化を図りながら理想的な剛性としなりを確保することに成功しました。

材質シェル:グラスファイバーコンポジットナイロン、ウイングフレックス 材質(カバー)マイクロテックス レールタイプkiumレール 寸法(mm)300×130 質量(g)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする