ALIANTE R3(17〜) kiumレールforブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53311074 品番331210001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ALIANTEシリーズは柔軟性の低いライダー(スパインコンセプト:ブル)のパフォーマンスを最高に引き出すサドルです。
ALIANTEシリーズは柔軟性の低いライダー(スパインコンセプト:ブル)のパフォーマンスを最高に引き出すサドルです。
シェル全体で荷重を分散して支える『ツインフレックス』構造を採用。
充分なパッド量で軽量ながらさらに快適に仕上がりました。

材質シェル:グラスファイバーコンポジットナイロン、ツインフレックス 、カバー:マイクロテック 寸法(mm)275×143 質量(g)215 レールタイプkiumレール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする