ARIONE R1(17〜) カーボンレール for スネーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53311099 品番331150001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,727
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ARIONEシリーズは柔軟性の高いライダー(スパインコンセプト:スネーク)のパフォーマンスを最高に引き出すサドルです。
カーボンコンポジットシェルを採用、さらなる軽量化を図りながら理想的な剛性としなりを確保することに成功しました。

材質シェル:インジェクテッドコンポジットカーボン、ウイングフレックス 寸法(mm)300×142 質量(g)175 材質(カバー)マイクロテックス レール(mm)7×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする