ANTARES R1(17〜) カーボンレール forカメレオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53311117 品番331170001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,910
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フラット&ワイドなトップを持つ「アンタレス」はスパイン・コンセプトの「カメレオン」向け。
インジェクテッド・コンポジットカーボンンとカーボンレールで軽量に仕上ながら、十分なパッド量を持ち快適性も損ないません。

材質シェル:インジェクテッドコンポジットカーボン、ウイングフレックス 寸法(mm)274×140 質量(g)160 材質(カバー)マイクロテックス レール(mm)7×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする