FIZIK
FIZIKの サドル関連
FIZIKの サドル
FIZIKの スポーツ車用
ARIONE R1 OPEN カーボンレール for スネーク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53311309
品番
345520002
参考基準価格(税別)
¥31,727
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ARIONEは体の柔軟性が高く、ペダリング時に骨盤の回転がないライダー(スパインコンセプト:スネーク)のパフォーマンスを最高に引き出すサドルです。
ARIONE R1 OPENはカーボン強化ナイロン
色
ブラック
材質
シェル:カーボン強化ナイロンシェル
寸法(mm)
ラージ:300×142
質量(g)
205
材質(カバー)
マイクロテックス
レール(mm)
7×9
レールタイプ
カーボンブレイデッド