FIZIK
FIZIKの サドル関連
FIZIKの サドル
FIZIKの スポーツ車用
ARIONE R3 OPEN kiumレール for スネーク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53311327
品番
345530002
参考基準価格(税別)
¥23,636
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ARIONEは体の柔軟性が高く、ペダリング時に骨盤の回転がないライダー(スパインコンセプト:スネーク)のパフォーマンスを最高に引き出すサドルです。
ARIONE R3 OPENはカーボン強化ナイロン
色
ブラック
寸法(mm)
ラージ:300×142
質量(g)
240
材質
シェル:カーボン強化ナイロンシェル
材質(カバー)
マイクロテックス
レールタイプ
kiumレール