ANTARES R3 OPEN kiumレール for カメレオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53311397 品番345570003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フラット&ワイドなトップを持つANTARESは脊椎の柔軟性、骨盤の角度がスネークとブルの中間に相当するライダー(スパインコンセプト:カメレオン)向けのサドルです。
ANTARES R3 OPENはカーボン強化ナイロン

ホワイト 寸法(mm)レギュラー:274×140 質量(g)215 材質シェル:カーボン強化ナイロンシェル 材質(カバー)マイクロテックス レールタイプkiumレール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする