345610003 ALIANTE R3 OPEN kiumレール for ブル FIZIK 53311458

345610003 ALIANTE R3 OPEN kiumレール for ブル FIZIK 53311458 345610003 ALIANTE R3 OPEN kiumレール for ブル FIZIK 53311458 345610003 ALIANTE R3 OPEN kiumレール for ブル FIZIK 53311458 345610003 ALIANTE R3 OPEN kiumレール for ブル FIZIK 53311458

ALIANTE R3 OPEN kiumレール for ブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53311458 品番345610003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ALIANTEは脊椎の柔軟性が低く、ペダリング時に骨盤を倒し前傾するライダー(スパインコンセプト:ブル)のパフォーマンスを最高に引き出すサドルです。
ALIANTE R3 OPENはカーボン強化ナイロン

ホワイト 寸法(mm)レギュラー:275×143 質量(g)235 材質シェル:カーボン強化ナイロンシェル 材質(カバー)マイクロテックス レールタイプkiumレール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする