ARGO VENTO R1 カーボンレール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53311704 品番 1006340001
参考基準価格(税別)¥31,727 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ドロップされたノーズは、前傾姿勢でパワフルかつ滑らかなペダリングを実現し、エアロダイナミクスに優れるポジションを提供します。
シートは反応性が高く弾力性のある薄型のフォームで覆われており、ライダーに最大限の感触を提供し、ペダルにすべてのパワーを余すことなく伝達します。

幅(mm)140 長さ(mm)サドル:265、ノーズ先端から75mm幅まで:114 高さ(mm)75mm幅部分:41 質量(g)176(140mm) レール(mm)10×7 レールタイプカーボンブレイティッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする