ARGO TEMPO R1 カーボンレール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53311774 品番 1006360002
参考基準価格(税別)¥31,727 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

エンデュランスサイクリストに高い安定性と優れた重量配分を提供するように設計されたショートノーズサドルです。
クッショニングはfi'zi:kのレーシングサドルで採用されているフォームより柔らかく、長距離のライドでも優れた快適性を発揮します。

幅(mm)160 長さ(mm)サドル:265、ノーズ先端から75mm幅まで:103 高さ(mm)75mm幅部分:43 質量(g)202(160mm) レール(mm)10×7 レールタイプカーボンブレイテッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする