Scientia(シエンティア)R リラックス(90°)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53313183 品番 319820003
参考基準価格(税別)¥12,364 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ライダーそれぞれに正確に、徹底的にフィットするよう科学的に設計、科学的アプローチに基づくサドル
ヨーロッパで最大のスポーツ大学であるケルンスポーツ大学の協力により、自転車のサドルの研究に理論、データ、メソッドを応用しました。それは、快適性とサイクリングパフォーマンスを最高のレベル上げるための根本的なデザインを求める試みでした。そうして完成したのが SCIENTIA です。
SCIENTIAはライディングポジションや体格の分類だけでなく、快適性を向上させる様々な機能を備えています。

寸法(mm)289 × 224 質量(g)520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53313199
2022-03-13
用途:
自転車の交換部品

ママチャリと比べると少し硬めの座り心地です。ですが、安定感は抜群です。お尻の位置がピタッと止まりズレにくいので、疲れにくいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする