ST-HD1C60B スポンジ研磨材 ST-TOOLS 53313664 ST-HD1C60B スポンジ研磨材 ST-TOOLS 53313664

スポンジ研磨材

(15件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 53313664 品番 ST-HD1C60B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

多彩な形状に馴染む柔軟性
クッション性による均一な仕上がり
切れ味抜群の砥材を採用
脱粒しにくく、高い耐久性
乾式、湿式両用
エッジを損なわない表面研磨が可能

仕様乾式、湿式に対応 材質酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ) 粒度ミディアム(#120〜#180) 厚さ(mm)5 寸法(mm)115×140 ブラウン 砥材AO砥粒(アルミナオキサイド) 適合材陶器、木工、金属、FRP、プラスチック 用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-25
用途:
小物の研磨艶出し
卸売・小売業

リピートしています。
小物を研磨艶出しに非常に重宝しています。
3000番相当とされていますが、4000相当の物が有るともっと助かります。
ぜひ商品増やしてください。

MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見ありがとうございます。
いただいたご要望につきましては、仕入先と検討してまいります。

2025-03-21
用途:
小物の艶出し研磨
卸売・小売業

今回入ってきた分(前回の分かも知れませんが)今までと違い研磨部分が「ひび割れ」が発生し少ししか利用できませんでした。研磨剤部分の色目も濃いめのグレーとライトグレーな感じでした。(ダメだったのは濃いめのグレー)

対象商品:
22447958
2023-02-13
用途:
小物の研磨後の艶出し
卸売・小売業

3000番相当のスポンジペーパーとても便利に利用しています。
持ちも良いししっかりつやが出ます。

対象商品:
53313673
2022-09-04
用途:
ハウスクリーニング
吉富舎 様 (サービス業)

在宅のハウスクリーニングでは
傷をつけられませんから、
初めの頃はこの位がちょうどいい。

対象商品:
53313673
2022-05-25
用途:
ハウスクリーニング
吉富舎 様 (サービス業)

思った通りの力具合で
うまく扱って綺麗にできた。
よかった。

対象商品:
22447958
2022-04-08
用途:
小物の研磨後の艶出し
卸売・小売業

すっごくいいです。今まで使ってなくて落ち込みました(^^)

対象商品:
22447958
2022-06-07
用途:
小物の研磨後の艶出し
卸売・小売業

スポンジ研磨を利用していて、もっと細かいなもの#4000くらいのものもあればよいのですが・・・・

対象商品:
22447967
2021-03-01
用途:
自動車ライト研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

ライト最終研磨に使用 問題なく使用出来ました。
2000番のペーパー目も取れます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする