高枝切ハサミ ポールスリム3段式アンビル刃 お手入れ油セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53313847 品番336M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

超軽量の高枝切鋏です。
長時間の使用でも疲れにくくお使いいただけます。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。
可動式キャッチを使用しているので、細い枝も太い枝も、果実も落とさずつかめます。
ポールの長さを18段階、1.4メートル〜3.1メートルで伸縮できるので、剪定ハサミでは手の届かない花摘みから高い枝までカットできます。
伸縮は3段階なのでコンパクト。物置きや車のトランクにも収納しやすいです。
手引きノコギリが付いているので、はさんでカット出来ない太い枝にはポールに取付けてお使いいただけます。
またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。
お手入れ油付き。
作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。
錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)

切断径(mm)(直径)15 用途高所の枝や果実のカットや採果に。花摘みにも最適。 付属品ノコギリ(手引き可能)お手入れ用油 本体質量(g)1000 使用目的カット、採果、花摘み 機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ 刃の種別アンビル刃 切断対象果実、枝 本体サイズ(mm)1400×78×48 刃部加工フッ素樹脂 伸縮サイズ(m)1.4〜3.1(18段階式)

商品説明動画

超軽量 高枝切鋏 ポールスリム 3段式シリーズ(336、337、338、380)
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする