画像準備中

ファブラック 棚受け

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 53316447 品番 FRTU1CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

FABRACK(ファブラック)シリーズDIY商品。
誰でも簡単に取り付け可能な、シンプルなデザインの棚受け。
1×4(19mm×89mm)材・2×4(38mm×38mm)材といった厚さの異なる木材に使用することができます。
木材を挟み込むことができるので仮固定が簡単。水平に取り付けもしやすいです。

付属品棚受け本体、固定用ねじ 材質PP 寸法(mm)87.6×70.7×45 キャラメル 耐荷重(kg)10/棚板1枚当たり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.6×70.7×45
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※棚板の長さは100cm以下としてください。
※棚板の段数は、3段以下としてください。
※棚板1枚あたり10kg以下の荷重となるように使用してください。
※屋内専用商品ですので、屋外では使用しないでください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする