Ultimaxx1900 SD50 Li

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53317007 品番6062801
参考基準価格(税別)¥2,752,000 販売価格(税込) ¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000

TASKIウイスパーテクノロジーで吸引力を落とさずに、騒音値低減を実現しました。パワーを抑制するECOモードも搭載し、作業騒音値60dB以下と超静音です。病院等の音に敏感な現場でも安心して使用可能です。
本体シャーシー部も樹脂を採用し軽量化を実現しました。3輪構造により小回り性も抜群です。
清水タンク容量は43Lと、クラス最大サイズのタンク容量です。インテリフローの節水機構と併せて、1タンクでの高い作業生産性をほこります。
2時間の作業でも疲れにくいハンドル形状で、直感的に操作可能なシンプルな操作画面を採用しました。
汚水タンクの蓋がフルオープンになるため、タンクの隅々までメンテナンスが可能で、マシンを衛生的に保ちます。大型の荒ゴミフィルターやフロートも工具なしで簡単脱着可能です。
耐久性が高いウレタンゴムを採用し、汚水回収を効率行うV型に配置。スクイジーのキャスターも高さ調整可能で床面の状況に応じて最適な調整が可能です。

質量(kg)104 タンク容量(L)【清水】43【汚水】45 バッテリーLi-ionバッテリー 使用時間約1時間40分 バッテリー電圧(V)24 充電時間(時間)約4 洗浄幅(mm)500 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)122×49×112 走行タイプ走行モーター方式(最高5.0Km/時、清掃時4.5Km/時)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

TASKI ULTIMAXX1900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする