Nestle(ネスレ)
Nestle(ネスレ)の シュガー/ミルク/シロップ
Nestle(ネスレ)の コーヒーフレッシュ/ポーションミルク
クレマトップポーション
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個×10袋)
注文コード
53317575
品番
12409235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
4.3(1個あたり)
質量(g)
250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×250×30
賞味期限
130日
原材料
植物油脂、砂糖、カゼインナトリウム(乳由来)、pH調整剤、乳化剤、香料
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。