※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

BRILLO (ブリロ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズHE 26×1.75 注文コード53317759 品番194001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

MTB のルックスやイメージを損なわない街乗り用ブロックタイヤ。
センターリッジパターンが転がり抵抗を軽減。耐久性に優れたゴムでサイドをカバー&強化している。
街乗りMTB向けタイヤ
27.5/29インチが新登場
サイド部分も耐久性に優れる

セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック サイズHE 26×1.75 質量(g)790 タイプH/E No.【IRC NO.】194001 ビードスチール 標準空気圧(kPa)300-450 標準空気圧(PSI)45-65
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53317759 194001 54579554 194001 BRILLO (ブリロ) IRC BRILLO (ブリロ) IRC 1本 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする