※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

BRILLO (ブリロ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズHE 26×2.00 注文コード53317768 品番194002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

MTB のルックスやイメージを損なわない街乗り用ブロックタイヤ。
センターリッジパターンが転がり抵抗を軽減。耐久性に優れたゴムでサイドをカバー&強化している。
街乗りMTB向けタイヤ
27.5/29インチが新登場
サイド部分も耐久性に優れる

セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック サイズHE 26×2.00 質量(g)900 タイプH/E No.【IRC NO.】194002 ビードスチール 標準空気圧(kPa)300-450 標準空気圧(PSI)45-65
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする