REVTECH(レブテック)
REVTECH(レブテック)の オイル・ケミカル・補修
REVTECH(レブテック)の バイク用オイル
REVTECH(レブテック)の 4サイクルオイル
REVTECH OIL-GRADE60-CASE 1クォート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53317968
品番
HCI-35051-1
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
エンジンオイル ショベルヘッド以前(夏場向け)
SAE
60W
サイズ
1quart(946.35mL)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.94635L
危険物の性状
非水溶性