REVTECH OIL-SAE 20W50 1クォート

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53317977 品番HCI-35052-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

エンジンオイル エボリューションエンジン以降

SAE20W-50 サイズ1quart(946.35mL) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.94635L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53317977
2023-06-16
用途:
メンテナンス時

いつも購入しております。他にも試してみたいと思います。

対象商品:
53317977
2020-05-23
用途:
バイクのオイル交換
その他業種

3本分のオイルを購入しましたが一つ一つビニールで包装されておりまた形状がとても入れやすかったです

1人が参考にしています
対象商品:
53317977
2022-12-15
用途:
旧式ハーレーに使用。
テックインター株式会社 様

以前販売していた、シングルSAE70の再販を願います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする