画像準備中

REVTECH OIL-SAE 50-CASE 1クォート

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53317986 品番HCI-35050-1
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

エンジンオイル ショベルヘッド以前

SAE50W サイズ1quart(946.35mL) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53317986
2022-06-24
用途:
今回vツインの夏用で使いました
サービス業

北海道なのでそれほど暑くないですが でもカリカリ云い出す時期ですので シングル50番
入れてます スタート時にもたつかなければ60番入れたいところですがセルのみなので
あきらめます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする