REVTECH PRIMARY LUBE 1クォート

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53317995 品番HCI-35054-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

プライマリーチェーンケースオイル 84y以降 BIG TWIN

サイズ1quart(946.35mL) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.946L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
FXRプライマリーオイル
株式會社 森山巧工舎 様 (建設業・工事業)

特に問題ありません。ネットで買えるのでいつもリピート購入してます。

対象商品:
53317995
2024-05-12
用途:
定期的なオイル交換
井上電気 様

今回このメーカーのオイルははじめて、純正と同等の感覚で使えます。ニュートラルも入りやすくなり満足です。価格もリーズナブルで、良い商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする