REVTECH(レブテック)
REVTECH(レブテック)の オイル・ケミカル・補修
REVTECH(レブテック)の バイク用オイル
REVTECH(レブテック)の ギアオイル
REVTECH SYNTH MTP20W50 1クォート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53318004
品番
HCI-635004-1
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
MTPエンジン/ミッション/プライマリーに使用可能 100%化学合成
粘度
20W50
サイズ
1quart(946.35mL)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性