REVTECH TRANSMISSION LUBE

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53318013 品番HCI-35055-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

トランスミッションオイル BIG TWIN用

粘度80W90 サイズ1quart(946.35mL) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.946L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
ビックツインミッションオイル交換
株式會社 森山巧工舎 様 (建設業・工事業)

特に問題ありません。ネットで買えるのでいつもリピート購入してます

対象商品:
53318013
2024-05-12
用途:
定期的オイル交換
井上電気 様

今回はじめて、このオイルで交換しましたが、すぐにギアのスムーズにはいり、ニュートラルにも早く入り満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
53318013
2023-01-31
用途:
農機に
農・林・水産業

農機具のギヤオイルとして使用しました。
シングルグレードのギヤオイルは中々ホムセンやカー用品店に在庫がないうえにあっても高いのでモノタロウさんに安くて種類もあるので助かります。

対象商品:
53318013
2022-11-19
用途:
バイクのミッションオイル

何度も毎回使用してますが全く問題無く使用できます、もうFLHTCU新車から17年間の使用でも問題は有りません、安く良い製品だと思います。

対象商品:
53318013
2021-03-31
用途:
オートバイカスタム
建設業・工事業

品質・価格ともに、お買い得な良い商品だと思います。

対象商品:
53318013
2020-10-20
用途:
原付バイクのミッションオイル
建設業・工事業

気分ですが金属音が小さくなった様な気がします。精神的に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする