※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

JETTY PLUS (ジェッティープラス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53318030 品番190212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

ロードバイクからクロスバイクまで、スポーツ車すべてにマッチする JETTY PLUS がリニューアル。
転がり抵抗10%削減、グリップ力22%向上で坂道もスイスイ、雨の日も安心。
耐摩耗は従来より約3.7倍長持ちに。
人気のブラウンサイド、ブラックに加え、レッド、ブルーもラインナップし、お好みのカラーを選択可能。
サイズラインナップは待望の32C、35Cが登場。
700Cは街乗りロード/クロスバイク/ピストバイク用に
20インチはミニベロ用にマッチ
旧モデルより性能アップしながらも魅力的な価格設定
人気のブラウンサイド仕様をラインナップ
700Cは新ETRTO規格対応

セット内容タイヤ(1本バラ) ウッドブラウン サイズ700×32C 質量(g)290 No.【IRC NO.】190212 ビードフォールディング 標準空気圧(kPa)400-650 標準空気圧(PSI)60-95
注意
※700Cモデルのみリニューアル、20インチは従来品の継続
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする