※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

GEO CLAW TUBELESS READY (ジオクロウ チューブレスレディ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53318660 品番190595
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

北米でのMTB/グラベルのトップライダー、Peter Stetinaとのサポート契約を機に誕生したGEO CLAW TLR。
低めのセンターノブと最適なサイドノブによって、転がり抵抗の低減とコーナリンググリップを両立したMTBタイヤは、スムーズな走りの中にも適度なサイドグリップがあり、とくにドライ路面でのXCレースで威力を発揮する。
芝や牧草地など、ドライかつ強抵抗の路面向け
低転がり抵抗と十分なグリップ性能を両立
スムーズなバイクコントロールが可能に

セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック サイズ29×2.2 質量(g)715 No.【IRC NO.】190595 ビードアラミド 標準空気圧(kPa)200-300 標準空気圧(PSI)30-45
注意
※チューブレスタイヤの嵌合には専用タイヤレバーを使用してください。
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする