HOOH 半袖ブルゾン(ストレッチ) V9507 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L シルバーグレー 注文コード53319894 品番V9507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など14種類から選べます 他の種類を見る

スタイル、機能にこだわったストレッチ素材の快適ウェア。
6L、8Lはロングケーブルがおすすめです。

シルバーグレー サイズ4L 混率(%)【body】綿54、ポリエステル46、【配色】ポリエステル87、キュプラ13 仕様吸湿、放湿、吸汗、速乾、UVケア(配色部分のみ)、胸ポケット、左胸ペン差し、袖ペン差し、ドットボタン付き脇ポケット、胸・ペン差し部分にリベット、肩部分にワンポイントストレッチニット、背当てニットメッシュ、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、HOOH刺繍入り 胸囲(cm)140 肩幅(cm)56 袖丈(cm)28 着丈(cm)71 裾廻り(cm)99 生地性能ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする