色インディゴ
サイズ6L
混率(%)【body】綿54、ポリエステル46、【配色】ポリエステル87、キュプラ13
仕様吸湿、放湿、吸汗、速乾、UVケア(配色部分のみ)、胸ポケット、左胸ペン差し、袖ペン差し、ドットボタン付き脇ポケット、胸・ペン差し部分にリベット、肩部分にワンポイントストレッチニット、背当てニットメッシュ、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、HOOH刺繍入り
胸囲(cm)156
肩幅(cm)60
袖丈(cm)28
着丈(cm)71
裾廻り(cm)109
生地性能ストレッチ