村上被服
村上被服の 空調・水冷ウェア
村上被服の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
HOOH ネオンカラーファンベスト V9699 (服のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53320208
品番
V9699
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
イベントなどの熱中対策に。
色
ネオンイエロー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100
仕様
脇メッシュ、アームホール高品質ニットパイピン、ファスナーガード、YKK軽量ファスナー使用、ゴムスピンドルストッパー(両脇裾)、出し入れ簡単両脇ポケット、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
62
生地性能
反射