色カモフラホワイト
サイズ8L
混率(%)ポリエステル100
仕様襟元ソフトワイヤー、脇メッシュ、YKKオリジナルフロントファスナー、YKKファスナー付き左胸ポケット、アームホール高品質ニットパイピン、出し入れ簡単両脇ポケット、内側ペン差し、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷材入れメッシュポケット、軽量プラスチック使用のファスナー&ボタン
セット内容服のみ
胸囲(cm)172
肩幅(cm)65
着丈(cm)71
裾廻り(cm)119
生地性能裏チタンコーティング(風もれ防止)