HOOH カーゴハーフパンツ(ストレッチ) 6888

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード53321154 品番6888
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズSS 機能軽量、たてよこストレッチ、リベット、コインポケット、長ザイフが入る右ポケット、カラビナループ、ブランドロゴ入り脇ファスナー 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10 ウエスト(cm)70 種別カーゴハーフパンツ 股下(cm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53321285
2023-08-04
用途:
大工作業時

初めて購入しましたが、サイズはちょうど良かったです。
身長181cm 体重sです。
シルバーグレーは、汚れが目立つので自分的には濃い色のほうがおすすめです。
ストレッチがきいているので、作業しやすいです。

対象商品:
53321154
2022-09-08
用途:
清掃作業時
ドーキューサービス 様 (サービス業)

細見の私にはこのSSサイズがぴったりで大変ありがたいです。なかなか70cmはないので、又、ポケットも多く使いがってが良いです。

対象商品:
53321197
2022-03-21
用途:
普段着として
農・林・水産業

作業服とは思えないくらい良い品です。レジャーにも使えて、夏季は使用頻度が高い。洗濯しても直ぐに干せるのでいいね。

対象商品:
53321285
2021-08-29
用途:
作業用
運輸・通信業

ポケットも大きいのが付いていて、生地も涼しくて
作業がはかどります。
来年も購入します。

対象商品:
53321206
2021-05-15
用途:
シール打ち替え時、季節が季節なので。
77 様 (建設業・工事業)

ポケットが深いので、スマフォ入れて。
足場作業時とか、登り降りしても。 落ちる要素が、減るため便利で出し入れも楽。 浅いポケットも、ついてます。
またプライベートでも、問題ないデザインですね。
自分は、身長180 ウエスト93 で、XXL購入しましたが。
XLで良かったかと、思いました。

対象商品:
53321468
2021-07-22
用途:
建築作業
建設業・工事業

生地が薄く動きやすい。速乾性でサラサラ感もあり真夏の作業には快適です。

対象商品:
53321163
2021-09-11
用途:
作業着
建設業・工事業

伸縮性の無い生地なので破れやすいかもと心配ですね。

対象商品:
53321215
2020-07-05
用途:
配送作業時
運輸・通信業

大変良いと思いますが、全体的にポケットが深すぎと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする