HOOH クールレッグカバー 284

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53321793 品番 284
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット

ブラック サイズ4L 仕様UVカット 幅(cm)履口:24 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10 総丈(cm)52 裾幅(cm)13 生地性能接触冷感、フリーストレッチ、フラットシーム加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
夏季作業時
製造業

170cm 65kg 普通体型
LL買ったけど短くて1回試着してゴミ箱行き

対象商品:
53321757
2022-09-08
用途:
清掃作業時
ドーキューサービス 様 (サービス業)

最初はづれることは少なかったですが洗濯回数が増えるごとに少しづつ伸びてるようで細身の私には使いづらいようになりました。

1人が参考にしています
2021-08-06
用途:
現場作業時
建設業・工事業

思ったよりずり落ちないので快適です。
涼しく今年の夏は重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
53321854
2020-08-26
用途:
クロス作業時
クロス屋高橋 様 (建設業・工事業)

初めて、作業に使ってみました。
動きやすく、涼しく仕事がはかどりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする