村上被服
村上被服の シャツ・インナー
村上被服の 長袖 シャツ・インナー
村上被服の インナーコンプレッション 長袖
HOOH 肩パット入り消臭コンプレッション 381
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
8L
注文コード
53322107
品番
381
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
Wダブル消臭効果 4大悪臭全て減少!!
肩パット入りで肩への衝撃を和らげる新感覚コンプレッション。
色
ブラック
サイズ
8L
仕様
消臭、UVカット、高反発3D肩パット
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10(パット部:XPE100)
着丈(cm)
80
裾廻り(cm)
126
裄丈(cm)
86
生地性能
接触冷感、フリーストレッチ、フラットシーム加工