曜日別特売
CU25-50D-XB24 CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ無し SMC 53322467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ無し

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)25
ポートねじの種類M5×0.8
内容量1個注文コード53322467品番CU25-50D-XB24
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一

ストローク(mm)50最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8オーダーメイド仕様寿命向上シリンダ
関連資料:カタログ(0.8MB)
注意
※磁石・オートスイッチ無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする