ネストパッキン

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1パック(25g×5袋) 注文コード53324557 品番カナリア
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

薄葉紙を細かくカットしたソフトタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材として。

材質カラペ 幅(mm)(カット)2 質量(g)25 メーカー商品コード003801508 カットサイズ(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23391743
2020-07-07
用途:
アクセサリーの梱包時の詰物に、使用しております。
卸売・小売業

上質紙のものは、しっかりとしすぎて、アクセサリの梱包にと、ソフトなものを探していました。
お試しにと購入しました。とても、使い勝手が良く、大量注文致しました。発送も早く、メッセージも頂き、安心して、お取り引き出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする