AIRSENSOR-1 半袖ジャンパー 268661 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL ネイビー 注文コード53331523 品番268661
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

作業時に灼熱の太陽光から身体を守る、遮熱効果の高い素材と涼しい風を衣服内に送るファンを採用した半袖ジャンパー。
アルミボンディングが遮熱効果を発揮。腕を上げても脇が突っ張らないリラックスカット。
首元に風を誘導するために、背に通気空間をつくり風を誘導し涼しさがアップ。背中から首にかけて立体的に風通りを良くするメッシュ。
特徴的な3層アルミボンディングパターンの裏地。

ネイビー サイズL セット内容服のみ 素材表:ポリエステル100%(タフタ)、中:アルミ、裏:ポリエステル100%(タフタ) アルミボンディング 色番11 材質ファスナー:樹脂、ボタン:金属 着丈(cm)68 肩幅(cm)47 胸囲(cm)122 袖丈(cm)25 仕様左胸ペン差し、左袖ペン差し
注意
※ファンは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする