CDRB1LZ50-180SE ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1LZ SMC 53331713

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1LZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53331713 品番 CDRB1LZ50-180SE
参考基準価格(税別)¥55,330 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50〜100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)

揺動角度(°)180 ベーン形式シングルベーン 寸法(mm)50 磁石内蔵有無(D)磁石内蔵 接続ポート位置(E)ボディ軸方向 振動角度(°)(180)180標準 軸形式(Z)両軸四面取

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする