AIRSENSOR-1 高視認反射ベスト 26868 (服のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード53332126 品番26868
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

幅広の反射テープで高い視認性を確保。ファンを装備して熱中症対策にも効果的。
肩口はファンの風が漏れにくいストレッチバインダーテープ使用。
背中から首にかけて立体的に風通りを良くするメッシュ&衿裏メッシュ。

セット内容服のみ オレンジ サイズM 規格JIS T-8127 高視認性安全服 class1 胸囲(cm)118 肩幅(cm)45 着丈(cm)66 素材ポリエステル100%(タフタ) 色番28 材質(ファスナー)樹脂
注意
※ファンは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53332144
2024-07-29
用途:
高速道路上の作業
有限会社巻上造林 様 (農・林・水産業)

高速道路上での作業なので、反射付は非常に目立ちます。
元受けからも好評でした。他社の作業員からも羨ましい
との声がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする