AIRSENSOR-1 ウォータークーリングベスト 26871 (服のみ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53332555 品番 26871
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

暑さ対策、熱中症対策に水に濡らして着用するウォータークーリングベスト。優れた保水性で涼感が持続、ペットボトルなどによる追加吸水も可能です。
驚異の吸水・吸湿パワーを秘めた繊維BELLOASISを採用し、素早く吸水し圧力を加えても容易に水分を逃しません。
独自技術により開発された3種類の糸が気化熱を効率的に発生。水に浸して絞るだけで瞬間的に冷却します。
抗菌仕様だから、衛生的で水を使用したアイテムで気になる不快な匂いを軽減します。
乾き始めたら、3ケ所の吸水ポケットにペットボトルなどから追加吸水すれば、保水性が持続します。

仕様外側に染み出さない構造、吸水・冷却・消臭メッシュ採用、簡単に着脱可能な調整バックル付 ブラック サイズF 肩幅(cm)25 着丈(cm)38 素材表:ポリエステル100%、中:吸水体、裏:ポリエステル100% 色番49 身丈(cm)47.5
注意
※ベスト着用時に着用しているインナーは濡れますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-04
用途:
屋根工事
山下瓦 様 (建設業・工事業)

現場で冷たい水さえあれば何度でも冷たく出来る所が良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする