モノタロウの 自動車用電気用品
モノタロウの 車用ソケット
モノタロウの USBソケット
カーチャージャー 多機能タイプ DC12/24V兼用 USB付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53333876
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
1個備えておくだけでいざという時に役立つ様々な機能を併せ持ったカーチャージャーです。
用途
非常時の懐中電灯、安全ハンマー、安全ベルト切断ナイフとして
寸法(mm)
140×43×31
質量(g)
約105
出力電圧
DC5V±0.25V/2.1A
全光束(Lm)
60
連続使用時間(時間)
LEDライト:約28、サイレン/点滅:約12
充電時間(時間)
カーチャージャー:1、USBケーブル:2〜3
内蔵電池
3.7V 2000mAh 18650リチウムイオン電池
音量(dB)
> 100dB (10cm)
入力電圧
USB:DC5V±0.25V/1.2A シガーソケット:DC12V/24V
取扱説明書:
(4.6MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください
※高温多湿や氷点下などの環境では保存しないで下さい。
※定期的に充電確認やカッターの状態確認など、動作確認をしてください。
※本製品に使用している蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。廃棄の際は下記にご連絡ください。
株式会社MonotaRO 商品問合わせ窓口:0120-443-509