付属品スタンド、専用中継器×2、LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書
仕様【ネット脅威ブロッカー】プレミアム
質量(g)約970
消費電力(W)18.2(最大)
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×231×70
インターフェース【無線LAN】IEEE802.11ac(866Mbps)、IEEE802.11n(400Mbps)、IEEE802.11a/g(54Mbps)、IEEE802.11b(11Mbps)、【有線LAN】LANポート:最大1000Mbps×3、INTERNETポート:最大1000Mbps×1、【USB】USB3.0×1
動作環境温度0〜40℃、湿度10〜85%(結露なきこと)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac(866Mbps)、IEEE802.11n(400Mbps)、IEEE802.11a/g(54Mbps)、IEEE802.11b(11Mbps)
伝送方法CCK、DSSS、OFDM、MIMO
周波数(GHz)IEEE802.11a:5.2〜5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1〜13ch)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止