2.4A USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ 自動判別USBx2 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53335093 品番BSMPA2402P2BK
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電
iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ
ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用
毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ
全機種安全設計

動作環境温度5〜40℃、湿度10〜85%(結露なきこと) 端子形状USB Type-A(メス)×2 入力電圧(V)AC100-240 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×48×33 質量(g)約56 保証期間6ヶ月 付属品取扱説明書 ポート数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする