3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53335118 品番BSMPS3402P2BK
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電
iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ
ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用
自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠

付属品取扱説明書 質量(g)約19 端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53 動作環境温度5〜40℃、湿度10〜85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53335118
2022-08-17
用途:
車でのスマホの充電
自然農園「もと屋」 様 (農・林・水産業)

ホームセンターで安物を買ったら、ヒューズが飛んでしまい、余計な出費がかさんでしまいました。
これは問題なく動作しています。やはり信頼性のある品物が良いですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする