※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラー メタルラック (R) 専用 ウッドボード 奥行35.5cm Φ19mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)535 ホワイト 注文コード53335547 品番CMBT-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・色など6種類から選べます 他の種類を見る

【ポール直径19mm】カラー メタルラック (R)専用のウッドボードです。 シンプル木目とデザイン木目のリバーシブル仕様です。 すき間から小物や書類等が落ちるのを防ぐことができます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

幅(mm)535 奥行(mm)335 ホワイト 質量(g)840 適合寸法(mm)メタルラック棚板サイズ 550×350 用途アイリスオーヤマのカラーメタルラック専用 ウッドボードです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 リバーシブル仕様なので、イメージに合わせてご使用頂けます。 店舗やオフィスでのご使用に最適です。 材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF) 厚さ(mm)5 高さ(mm)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53335547 CMBT-55 15698229 CMBT-55 カラーメタルラック用 ウッドボード アイリスオーヤマ カラーメタルラック用 ウッドボード アイリスオーヤマ 1台 989 税込1,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする