CDRQ2BS10-180-M9NWV ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS10 SMC 53337374

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)(180)170〜190 寸法(mm)10 注文コード53337374 品番CDRQ2BS10-180-M9NWV
参考基準価格(税別)¥25,080 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は揺動角度・寸法など42種類から選べます 他の種類を見る

・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)

揺動角度(°)(180)170〜190 寸法(mm)10 クッション(-)ラバー リード線(m)(-)0.5 磁石内蔵有無(D)磁石内蔵 ポートねじの種類(-)M5 オートスイッチ種類M9NWV オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 軸形式(S)片軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする